JUNG - Einführungsschieber für Kabelkanal 15 x 15 mm, Thermoplast, steingrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12SG
Ausführung - Kanalschieber
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7030
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377184121
Sonepar Artikelnummer
120752275
Hersteller Artikelnummer
12SG
Hersteller Typ
12 SG
Hersteller Artikel Nr.:
12SG
Ausführung:
Kanalschieber
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


