JUNG - Einführungsschieber für Kabelkanal 15 x 15 mm, Thermoplast, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12
Ausführung - Kanalschieber
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 1013
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377215603
Sonepar Artikelnummer
120007963
Hersteller Artikelnummer
12
Hersteller Typ
12
Hersteller Artikel Nr.:
12
Ausführung:
Kanalschieber
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


