JUNG - Einführungsschieber für Rohr mit Aussendm bis 16 mm, Thermoplast, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13WW
Ausführung - Rohreinführung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9016
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377221505
Sonepar Artikelnummer
120016606
Hersteller Artikelnummer
13WW
Hersteller Typ
13 WW
Hersteller Artikel Nr.:
13WW
Ausführung:
Rohreinführung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


