JUNG - Einführungsschieber für Rohr mit Aussendm bis 16mm, Thermoplast, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13SW
Ausführung - Rohreinführung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) - 9005
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377184091
Sonepar Artikelnummer
120752278
Hersteller Artikelnummer
13SW
Hersteller Typ
13 SW
Hersteller Artikel Nr.:
13SW
Ausführung:
Rohreinführung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


