JUNG - Einführungsschieber für Rohr mit Aussendm bis 16mm, Thermoplast, steingrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13SG
Ausführung - Rohreinführung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7030
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377184138
Sonepar Artikelnummer
120752277
Hersteller Artikelnummer
13SG
Hersteller Typ
13 SG
Hersteller Artikel Nr.:
13SG
Ausführung:
Rohreinführung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


