JUNG - Einführungsschieber für Rohr mit Aussendurchmesser bis 16 mm, Thermoplast, braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13BR
Ausführung - Rohreinführung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
RAL-Nummer (ähnlich) - 8022
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377221406
Sonepar Artikelnummer
120016605
Hersteller Artikelnummer
13BR
Hersteller Typ
13 BR
Hersteller Artikel Nr.:
13BR
Ausführung:
Rohreinführung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
RAL-Nummer (ähnlich):
8022
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


