JUNG - Einführungsschieber für Rohr mit Aussendurchmesser bis 16 mm, Thermoplast, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13GR
Ausführung - Rohreinführung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7038
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377742109
Sonepar Artikelnummer
120034223
Hersteller Artikelnummer
13GR
Hersteller Typ
13 GR
Hersteller Artikel Nr.:
13GR
Ausführung:
Rohreinführung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7038
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


