JUNG - Einführungsschieber für Rohr mit Aussendurchmesser bis 16 mm, Thermoplast, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13
Ausführung - Rohreinführung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 1013
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377221307
Sonepar Artikelnummer
120016601
Hersteller Artikelnummer
13
Hersteller Typ
13
Hersteller Artikel Nr.:
13
Ausführung:
Rohreinführung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg


