Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Einputzadapter 0mm 3-fach, LS ZERO

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Einputzadapter 0mm 3-fach, LS ZERO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PA983G125-0

  • Ausgleichshöhe - 12.5 mm

  • Durchmesser - 52 mm

  • Form - rechteckig

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377150843

Sonepar Artikelnummer

120469115

Hersteller Artikelnummer

PA983G125-0

Hersteller Typ

PA 983 G 125-0

Hersteller Artikel Nr.:

PA983G125-0

Ausgleichshöhe:

12.5 mm

Durchmesser:

52 mm

Form:

rechteckig

Anwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Länge:

272 mm

Breite:

130 mm

Mit Deckel:

Nein

Aufbau-Abzweigring:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.286 kg

für eine wandbündige Montage von Geräten und Abdeckungen der Serie LS in Gerätedosen mit Abmessungen nach DIN 49073. geeignet für eine Putzstärke bzw. Gipskartonstärke von 12,5 mm. Für waagerechte und senkrechte Kombination. inklusive Einputzhilfe