Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Einputzadapter 3mm 1-fach, LS ZERO

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Einputzadapter 3mm 1-fach, LS ZERO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PA981G125-3

  • Ausgleichshöhe - 12.5 mm

  • Durchmesser - 52 mm

  • Form - rechteckig

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377150850

Sonepar Artikelnummer

120469112

Hersteller Artikelnummer

PA981G125-3

Hersteller Typ

PA 981 G 125-3

Hersteller Artikel Nr.:

PA981G125-3

Ausgleichshöhe:

12.5 mm

Durchmesser:

52 mm

Form:

rechteckig

Anwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Länge:

130 mm

Breite:

130 mm

Mit Deckel:

Nein

Aufbau-Abzweigring:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.170 kg

für eine 3 mm flache Montage von Geräten und Abdeckungen der Serie LS in Gerätedosen mit Abmessungen nach DIN 49073 (3 mm Aufbauhöhe auf fertiger Wand). geeignet für eine Putzstärke bzw. Gipskartonstärke von 12,5 mm. Für waagerechte und senkrechte Kombination. inklusive Einputzhilfe