JUNG - Energiesparschalter für Hotelcard-Schalter RFID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESU230-2
Schaltungsart - Ausschalter 2x1-polig
Bedienungsart - Hotelcard
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377164697
Sonepar Artikelnummer
120493803
Hersteller Artikelnummer
ESU230-2
Hersteller Typ
ESU 230-2
Hersteller Artikel Nr.:
ESU230-2
Schaltungsart:
Ausschalter 2x1-polig
Bedienungsart:
Hotelcard
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Beleuchtungsart:
LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit:
IK00
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.060 kg


