JUNG - eNet Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FMANT
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377095458
Sonepar Artikelnummer
120408742
Hersteller Artikelnummer
FMANT
Hersteller Typ
FM ANT
Hersteller Artikel Nr.:
FMANT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.032 kg
Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Die Antenne mit Magnetfuß ergänzt bei ungünstigen Einbaubedingungen, z.B. metallischer Verteilerschrank, die integrierte Antenne des eNet Funk-Empfangsmoduls REG und des eNet-Servers. Antennenlänge: 17 cm. Leitungslänge: 1,4 m. Anschluss SMB-Stecker. Funkfrequenz: 868,0 . 868,6 MHz


