Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - eNet Deckenwächter DC 6 V, Aufputz, alpinweiss

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - eNet Deckenwächter DC 6 V, Aufputz, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FMDW360WW

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 4 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377176805

Sonepar Artikelnummer

120752725

Hersteller Artikelnummer

FMDW360WW

Hersteller Typ

FMDW360WW

Hersteller Artikel Nr.:

FMDW360WW

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

4 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 °

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Rückfeldüberwachung:

Nein

Vernetzbar:

Ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Deckeneinbau ohne Einbaudose:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Spannungsart:

DC

Frequenz:

50 Hz

Nennspannung:

6 V

Min. Einschaltdauer:

10 s

Geeignet für C-Last:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Umgebungstemperatur:

-5 °C

Mit Anschlusskabel:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.094 kg

batteriebetriebenes Gerät zur Steuerung von eNet Funkaktoren. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Betrieb nur mit Funkaktoren zum Schalten oder Dimmen aus dem eNet System. Deckenmontage, Aufputz im trockenen Innenbereich. Produkteigenschaften: LED zur Signalisierung. Batteriebetriebenes Gerät. Helligkeitsschwelle einstellbar. Nachlaufzeit einstellbar. Empfindlichkeit einstellbar. Mit eNet-Server einstellbar: Sperren der manuellen Inbetriebnahme. Längere Nachlaufzeit einstellbar. Energiesparstufe. Sendeverhalten einstellbar. Zusatzfunktionen mit eNet-Server: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM). Betrieb mit eNet-Server ab Version 2.2. Update der Gerätesoftware. Fehlerspeicher auslesen