JUNG - eNet Funk-Diagnosegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FMDT
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Verbindungstester
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85269200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377115385
Sonepar Artikelnummer
120468215
Hersteller Artikelnummer
FMDT
Hersteller Typ
FM DT
Hersteller Artikel Nr.:
FMDT
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Verbindungstester
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.043 kg
Nicht geeignet für verschlüsselte Funkübertragung. Nur mit eNet-Server Software bis Version 1.4. Produkteigenschaften: Anzeigen der Signalqualität eines ausgewählten eNet-Gerätes mittels LED. Anzeigen der Signalqualität von Statusmeldungen mittels LED. Anzeige von Funksignalen von nicht eNet-Funksendern im Frequenzband 868,0 ... 868,6 MHz mittels LED. Ein-, Ausschalten der Repeaterfunktion von netzbetriebenen Aktoren, Sendern und Energiesensoren. Batteriebetrieb mit einer Lithium-Knopfzelle (CR 2450N), gehört zum Lieferumfang. Gerät schaltet nach 5 Minuten ohne Betätigung aus. Nennspannung: DC 3 V. Batterietyp: 1 x Lithium CR 2450N (im Lieferumfang). Umgebungstemperatur: −5 . +45 °C. Funkfrequenz: 868,0 . 868,6 MHz. Sendereichweite im Freifeld: max. 100 m. Sendeleistung: max. 20 mW. Empfängerkategorie: 2


