Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - eNet Funk-Dimmaktor 1fach REG

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - eNet Funk-Dimmaktor 1fach REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FMUD5500REG

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Bedienungsart - Funk

  • Dimmung Phasenanschnitt - Ja

  • Dimmung Phasenabschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377087538

Sonepar Artikelnummer

120468260

Hersteller Artikelnummer

FMUD5500REG

Hersteller Typ

FM UD 5500 REG

Hersteller Artikel Nr.:

FMUD5500REG

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Bedienungsart:

Funk

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Lastart:

universal

Montageart:

REG

Nennspannung:

230 V

Anzahl der Einheiten:

2

Seriendimmer:

Nein

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Min. Helligkeit steuerbar:

Ja

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Frequenz:

50 Hz

Leistungsaufnahme:

4 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

0.5 mm²

Gerätebreite:

36 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.111 kg

REG-Gehäuse 2 TE. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. Betrieb mit Netzteil 12 V REG (Art.-Nr. NT 1220 REG VDC) und eNet Funk-Empfangsmodul REG (Art.-Nr. FM FK 32 REG) oder eNet-Server. Bedienung mit geeigneten eNet-Funksendern. Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler. Produkteigenschaften: Einschalten durch lampenschonenden Softstart. Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar. Minimalhelligkeit dauerhaft speicherbar. Szenenbetrieb möglich. Statusanzeige mit LED. Statusrückmeldung an Funksender. Mit Taste Prog schaltbar. Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden. Elektronischer Übertemperaturschutz. Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips. Leistungserweiterung durch Leistungszusätze (Art.-Nr. ULZ 1755 REG) möglich. Optionales Zubehör: Kompensationsmodul LED, Art.-Nr.: KM LED 230 U. Mit eNet-Server einstellbar: Maximalhelligkeit. Dimmgeschwindigkeit. Ein-/ Ausschaltverzögerung. Auf-/ Abdimmrampe. Abschaltwarnung. Bediensperren. Dauer-Ein, Dauer-Aus. Hotelfunktion. Nachlaufzeit. Zusatzfunktionen mit eNet-Server: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0. Update der Gerätesoftware. Fehlerspeicher auslesen. Nennspannung: AC 230 V ~. Netzfrequenz: 50/60 Hz. Verlustleistung: max. 4 W. Standby-Leistung: max. 0,3 W. Umgebungstemperatur: −5 . +45 °C. Anschlussleistung bei 35 °C. Leistungsangaben einschließlich Trafoverlustleistung. Induktive Trafos mit mindestens 85 % Nennlast betreiben. Bei ohmsch-induktiver Mischlast max. 50 % Anteil ohmsche Last. Andernfalls kann es zu falschem Einmessen des Dimmers kommen. Glühlampen: 20 . 500 W. HV-Halogenlampen: 20 . 500 W. Elektronische Trafos: 20 . 500 W. Elektronische Trafos mit NV-LED: typ. 20 . 100 W. Induktive Trafos: 20 ... 500 VA. Induktive Trafos mit NV-LED: typ. 20 ... 100 VA. HV-LED-Lampen dimmbar: typ. 3 . 100 W. Kompaktleuchtstofflampen dimmbar: typ. 3 . 100 W. Bei Einstellung ''LED-Phasenabschnitt'' verdoppelt sich die maximale Anschlussleistung für HV-LED-Lampen und elektronische Trafos mit NV-LED. Ohmsch-induktiv: 20 ... 500 VA. Ohmsch-kapazitiv: 20 ... 500 VA. Kapazitiv-induktiv: nicht zulässig. Ohmsch und HV-LED: typ. 3 . 100 W. Ohmsch und Kompaktleuchtstoffl.: typ. 3 . 100 W. Leistungsreduzierung pro 5 °C Überschreitung von 35 °C: −5 %. Leistungszusätze: siehe Anleitung Leistungszusatz. Anschluss Ausgänge. Anschlussart: Schraubklemmen. eindrähtig: 1 x 1,5 ... 4 mm2. feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,75 ... 4 mm2. feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 2,5 mm2. Kontaktart: ε. Länge Lastleitung pro Kanal: max. 100 m. Einbaubreite: 36 mm (2 TE). Busleitung. Nennspannung: DC 12 V SELV. Stromaufnahme: 10 mA. Anschluss Bus: Anschlussklemme. Leitungslänge: max. 3 m