Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - eNet Funk-Dimmaktor 4fach REG

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - eNet Funk-Dimmaktor 4fach REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FMUD420250REG

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Bedienungsart - Funk

  • Dimmung Phasenanschnitt - Ja

  • Dimmung Phasenabschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377087545

Sonepar Artikelnummer

120468259

Hersteller Artikelnummer

FMUD420250REG

Hersteller Typ

FM UD 420250 REG

Hersteller Artikel Nr.:

FMUD420250REG

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Bedienungsart:

Funk

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Lastart:

universal

Montageart:

REG

Nennspannung:

230 V

Anzahl der Einheiten:

8

Seriendimmer:

Nein

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Min. Helligkeit steuerbar:

Ja

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Frequenz:

50 Hz

Leistungsaufnahme:

8 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

0.5 mm²

Gerätebreite:

144 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.373 kg

REG-Gehäuse 8 TE. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. Betrieb mit Netzteil 12 V REG (Art.-Nr. NT 1220 REG VDC) und eNet Funk-Empfangsmodul REG (Art.-Nr. FM FK 32 REG) oder eNet-Server. Bedienung mit geeigneten eNet-Funksendern. Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler. Produkteigenschaften: Einschalten durch lampenschonenden Softstart. Einschalthelligkeit für jeden Ausgang dauerhaft speicherbar. Minimalhelligkeit für jeden Ausgang dauerhaft speicherbar. Szenenbetrieb möglich. Statusanzeige der Ausgänge über LED. Statusrückmeldung an Funksender. Ausgänge mit Taste Prog schaltbar. Erhöhung der Ausgangsleistung durch Parallelschalten mehrerer Ausgänge möglich. Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden. Elektronischer Übertemperaturschutz. Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips. Leistungserweiterung durch Leistungszusätze (Art.-Nr. ULZ 1755 REG) möglich. Optionales Zubehör: Kompensationsmodul LED, Art.-Nr.: KM LED 230 U. Mit eNet-Server einstellbar: Maximalhelligkeit. Dimmgeschwindigkeit. Ein-/ Ausschaltverzögerung. Auf-/ Abdimmrampe. Abschaltwarnung. Bediensperren. Dauer-Ein, Dauer-Aus. Hotelfunktion. Nachlaufzeit. Zusatzfunktionen mit eNet-Server: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0. Update der Gerätesoftware. Fehlerspeicher auslesen. Nennspannung: AC 230 V ~, 50/60 Hz. Verlustleistung: max. 8 W. Standby-Leistung: max. 1,2 W. Umgebungstemperatur: −5 . +45 °C. Anschlussleistung pro Ausgang bei 45 °C. Leistungsangaben einschließlich Trafoverlustleistung. Induktive Trafos mit mindestens 85 % Nennlast betreiben. Bei ohmsch-induktiver Mischlast max. 50 % Anteil ohmsche Last. Andernfalls kann es zu falschem Einmessen des Dimmers kommen. Parallelgeschaltete Lastausgänge jeweils nur bis 95 % auslasten. Die Mindestlast beim Parallelschalten von Lastausgängen beträgt 250 VA. Glühlampen: 20 . 250 W. HV-Halogenlampen: 20 . 250 W. Elektronische Trafos: 20 . 250 W. Elektronische Trafos mit NV-LED: typ. 20 . 100 W. Induktive Trafos: 20 ... 250 VA. Induktive Trafos mit NV-LED: typ. 20 ... 100 VA. HV-LED-Lampen dimmbar: typ. 3 . 50 W. Kompaktleuchtstofflampen dimmbar: typ. 3 . 50 W. Bei Einstellung ''LED-Phasenabschnitt'' verdoppelt sich die maximale Anschlussleistung für HV-LED-Lampen und elektronische Trafos mit NV-LED. Ohmsch-induktiv: 20 ... 250 VA. Ohmsch-kapazitiv: 20 ... 250 VA. Kapazitiv-induktiv: nicht zulässig. Leistungszusätze: siehe Anleitung Leistungszusatz. Anschluss Ausgänge. Anschlussart: Schraubklemmen. eindrähtig: 1 x 1,5 ... 4 mm2. feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,75 ... 4 mm2. feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 2,5 mm2. Kontaktart: ε. Länge Lastleitung pro Kanal: max. 100 m. Einbaubreite: 144 mm (8 TE). Busleitung. Nennspannung: DC 12 V SELV. Stromaufnahme: 10 mA. Anschluss Bus: Anschlussklemme. Leitungslänge: max. 3 m