Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - eNet Funk-Empfangsmodul REG

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - eNet Funk-Empfangsmodul REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FMFK32REG

  • Montageart - REG

  • Geeignet für Dimmer - Ja

  • Geeignet für Jalousieschalter - Ja

  • Funkfrequenz - 868 MHz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377087507

Sonepar Artikelnummer

120408745

Hersteller Artikelnummer

FMFK32REG

Hersteller Typ

FM FK 32 REG

Hersteller Artikel Nr.:

FMFK32REG

Montageart:

REG

Geeignet für Dimmer:

Ja

Geeignet für Jalousieschalter:

Ja

Funkfrequenz:

868 MHz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.065 kg

REG-Gehäuse 2 TE. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Funkempfänger für Reiheneinbaumodule. Betrieb mit Netzteil Art.-Nr.: NT 1220 REG VDC. Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler. Produkteigenschaften: Integrierte Antenne. Externe Antenne (Art.-Nr.: FM ANT) zusätzlich anschließbar bei ungünstigen Einbaubedingungen, z.B. metallischen Verteilerschränken. Nennspannung: DC 12 V SELV. Stromaufnahme: typ. 15 mA. Umgebungstemperatur: −5 . +45 °C. Schutzklasse: III. Einbaubreite: 36 mm (2 TE). Anzahl REG-Module: max. 32. Anschluss Bus: Anschlussklemme. Leitungslänge: max. 3 m. Leitungstyp: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm. Funkfrequenz: 868,0 . 868,6 MHz. Funkreichweite: typ. 100 m. Sendeleistung: max. 20 mW. Empfängerkategorie: 2