Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - eNet Funk-Handsender, 1fach

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - eNet Funk-Handsender, 1fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FMHS1T

  • Wandsender - Nein

  • Signalübertragung - Funk

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377086661

Sonepar Artikelnummer

120468229

Hersteller Artikelnummer

FMHS1T

Hersteller Typ

FM HS 1 T

Hersteller Artikel Nr.:

FMHS1T

Wandsender:

Nein

Signalübertragung:

Funk

Anzahl der Kanäle:

1

Montageart:

sonstige

Farbe:

anthrazit

Reichweite:

100 m

Mit Handsender:

Ja

Fenstersender:

Nein

Mit Fernbedienung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

Nein

Geeignet für Schalter:

Ja

Geeignet für Dimmer:

Ja

Geeignet für Jalousieschalter:

Ja

Geeignet für Anzeigeelement:

Nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.019 kg

1fach Toggle. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Handsender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiefahrbefehlen. Betrieb mit Funkaktoren aus dem eNet-System. Produkteigenschaften: Eine Taste zum Schalten und Dimmen eines Kanals. Statusanzeige mit LED. Batteriebetriebenes Gerät. Signalisierung von Übertragungsfehler abschaltbar. Mit eNet-Server einstellbar: Szenen: Alles-Ein, Alles-Aus, individuelle Szenen. Bediensperren. Zusatzfunktionen mit eNet-Server: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0. Update der Gerätesoftware. Fehlerspeicher auslesen. Nennspannung: DC 3 V. Batterietyp: 1 x Lithium CR 2450N (im Lieferumfang). Umgebungstemperatur: −5 . +45 °C. Maße (L x B x H): 55 x 40,5 x 15 mm. Funkfrequenz: 868,0 . 868,6 MHz. Sendeleistung: max. 20 mW. Sendereichweite im Freifeld: typ. 100 m. Empfängerkategorie: 2