Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - eNet Funk-Handsender, 4fach

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - eNet Funk-Handsender, 4fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FMHS4

  • Wandsender - Nein

  • Signalübertragung - Funk

  • Anzahl der Kanäle - 4

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377086647

Sonepar Artikelnummer

120408746

Hersteller Artikelnummer

FMHS4

Hersteller Typ

FM HS 4

Hersteller Artikel Nr.:

FMHS4

Wandsender:

Nein

Signalübertragung:

Funk

Anzahl der Kanäle:

4

Montageart:

sonstige

Farbe:

anthrazit

Reichweite:

100 m

Mit Handsender:

Ja

Fenstersender:

Nein

Mit Fernbedienung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

Nein

Geeignet für Schalter:

Ja

Geeignet für Dimmer:

Ja

Geeignet für Jalousieschalter:

Ja

Geeignet für Anzeigeelement:

Nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.042 kg

4fach. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Handsender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen. Betrieb mit Funkaktoren aus dem eNet-System. Produkteigenschaften: Je zwei nebeneinanderliegende Tasten gehören zu einem Kanal. Statusanzeige mit LED. Einschalthelligkeit von Dimmaktoren speicherbar. Batteriebetriebenes Gerät. Szenen Funk-Handsender 4fach: Alles-Aus, sieben individuelle Szenen. Signalisierung von Übertragungsfehler abschaltbar. Mit eNet-Server einstellbar: Szene Alles-Ein. Bediensperren. Zusatzfunktionen mit eNet-Server: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0. Update der Gerätesoftware. Fehlerspeicher auslesen. Nennspannung: DC 3 V. Batterietyp: 1 x Lithium CR 2450N (im Lieferumfang). Umgebungstemperatur: −5 . +45 °C. Maße (L x B x H): 93 x 53 x 15,5 mm. Funkfrequenz: 868,0 . 868,6 MHz. Sendeleistung: max. 20 mW. Sendereichweite im Freifeld: typ. 100 m. Empfängerkategorie: 2