JUNG - eNet Funk-Jalousieaktor 1fach Mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FMJ50700UP
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - eNet
Montageart - Unterputz
Max. Schaltleistung - 700 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377086906
Sonepar Artikelnummer
120468232
Hersteller Artikelnummer
FMJ50700UP
Hersteller Typ
FMJ50700UP
Hersteller Artikel Nr.:
FMJ50700UP
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
eNet
Montageart:
Unterputz
Max. Schaltleistung:
700 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Anzahl anlernbare Geräte:
0
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Mit Schaltfunktion:
Nein
Stromart:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.060 kg


