JUNG - eNet Funk-Jalousieaktor 1fach REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FMJ50700REG
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - eNet
Montageart - REG
Max. Schaltleistung - 700 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377087552
Sonepar Artikelnummer
120468231
Hersteller Artikelnummer
FMJ50700REG
Hersteller Typ
FMJ50700REG
Hersteller Artikel Nr.:
FMJ50700REG
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
eNet
Montageart:
REG
Max. Schaltleistung:
700 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Anzahl anlernbare Geräte:
0
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Busankopplung:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.2 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Mit Schaltfunktion:
Nein
Stromart:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.111 kg


