JUNG - eNet Funk-Schalt-/Tastaktor 1fach Mini potentialfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FMASPF10UP
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - eNet
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377086845
Sonepar Artikelnummer
120408729
Hersteller Artikelnummer
FMASPF10UP
Hersteller Typ
FMASPF10UP
Hersteller Artikel Nr.:
FMASPF10UP
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
eNet
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Anzahl anlernbare Geräte:
0
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Max. Schaltleistung:
2300 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
1 W
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.046 kg


