Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - eNet Funk-Schalt-/Tastaktor 8fach / Jalousieaktor 4fach REG

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - eNet Funk-Schalt-/Tastaktor 8fach / Jalousieaktor 4fach REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FMAS816REG

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - eNet

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377087569

Sonepar Artikelnummer

120408744

Hersteller Artikelnummer

FMAS816REG

Hersteller Typ

FMAS816REG

Hersteller Artikel Nr.:

FMAS816REG

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

eNet

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Anzahl anlernbare Geräte:

0

Breite in Teilungseinheiten:

4

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Max. Schaltleistung:

2300 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Max. Schaltstrom:

16 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Nein

Leistungsaufnahme:

14 W

Mit Busankopplung:

Ja

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.274 kg

REG-Gehäuse 4 TE. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Schalten von Beleuchtung. Schalten von einphasigen Lüftermotoren. Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen. Bedienung mit geeigneten eNet-Funksendern. Betrieb mit Netzteil 12 V REG (Art.-Nr. NT 1220 REG VDC) und eNet Funk-Empfangsmodul REG (Art.-Nr. FM FK 32 REG) oder eNet-Server. Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler. Produkteigenschaften: Betriebsartenschalter zur paarweisen Umschaltung von Schaltaktor, Tastaktor, Jalousieaktor, Rollladenaktor oder Parametrierung über eNet-Server. Statusrückmeldung an Funksender. Szenenbetrieb möglich. Ausgänge mit Taste Prog schaltbar. Statusanzeige der Ausgänge über LED. Schaltbetrieb: Einschalttelegramm: Gerät schaltet ein. Ausschalttelegramm: Gerät schaltet aus. Tastbetrieb: Der Relaiskontakt bleibt so lange geschlossen wie Ein- oder Ausschalttelegramme empfangen werden. Die maximale Einschaltdauer beträgt 60 Sekunden. Betriebsart ''Jalousie/Rollladen'': Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf. Position für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar. Behanglaufzeit speicherbar. Lamellenumsteuerzeit speicherbar. Tuchstraffung bei Markisen. Mit eNet-Server einstellbar im Schalt-/Tastbetrieb: Betriebsart für jeden Ausgang einzeln einstellbar. Blinkfunktion. Nachlaufzeit. Ein-/ Ausschaltverzögerung. Schließer- oder Öffnerbetrieb. Abschaltwarnung. Minimale Schaltwiederholzeit. Bediensperren. Dauer-Ein, Dauer-Aus. Mit eNet-Server einstellbar in der Betriebsart ''Jalousie/Rollladen'': Umsteuerzeit bei Richtungswechsel. Laufrichtung invertierbar. Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm. Zusatzfunktionen mit eNet-Server: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0. Update der Gerätesoftware. Fehlerspeicher auslesen. Nennspannung: AC 230 V ~, 50/60 Hz. Umgebungstemperatur: −5 . +45 °C. Schaltspannung: AC 250 V ~. Minimale Ansteuerzeit in Betriebsart. Jalousie: 0,1 s. Rollladen: 0,3 s. Laufzeit: 1 . 600 s. Werkseinstellung Laufzeit: 120 s. Lamellenverstellzeit: 0 . 10 s. Schaltstrom pro Ausgang bei AC 230 V ~. Ohmsch: 16 A (AC1). Bei Schaltstrom >, 10 A Anschlussleitung 2,5 mm2. Leuchtstofflampen: 4 AX. Schaltstrom benachbarte Lastausgänge: Σ 20 A. Strombelastbarkeit Gerät: max. 80 A. Kontaktart: µ. Standby-Leistung: max. 0,5 W. Anschlussleistung pro Ausgang. Motoren: 1000 W. Glühlampen: 2300 W. HV-Halogenlampen: 2000 W. Elektronische Trafos: 1500 W. Induktive Trafos: 1000 VA. HV-LED-Lampen: typ. 500 W. Kompaktleuchtstofflampen: typ. 500 W. Leuchtstofflampen unkompensiert: 920 VA. Kapazitive Last: 690 VA (560 µF). Anschluss Ausgänge. Anschlussart: Schraubklemmen. eindrähtig: 1 x 1,5 ... 4 mm2. feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,75 ... 4 mm2. feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 2,5 mm2. Einbaubreite: 72 mm (4 TE). Busleitung. Nennspannung: DC 12 V SELV. Stromaufnahme: 60 mA. Anschluss Bus: Anschlussklemme. Leitungslänge: max. 3 m