Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - eNet Funk-Sonnensensor Solar

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - eNet Funk-Sonnensensor Solar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FMFS1S

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - eNet

  • Montageart - sonstige

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377086722

Sonepar Artikelnummer

120468222

Hersteller Artikelnummer

FMFS1S

Hersteller Typ

FM FS 1 S

Hersteller Artikel Nr.:

FMFS1S

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

eNet

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.044 kg

Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Sensor zur helligkeitsabhängigen Steuerung von eNet-Aktoren. Montage auf Fensterscheiben im Innenbereich. Produkteigenschaften: Löst Szenen beim Über- und Unterschreiten des eingestellten Sonnenschutz- und Dämmerungswertes aus. Temperaturabhängiger Sonnenschutz möglich. Szenentasten für Sonnenschutz und Dämmerung. Helligkeitsmessung über Helligkeitssensor. Sendet Helligkeitswerte an eNet-Server bei Helligkeitsänderung von mehr als 50 %. Testbetrieb zum Anpassen von Sonnenschutz- und Temperaturschwellwert. Solarversorgtes Gerät. Integrierter Akku als Energiespeicher. Mit eNet-Server einstellbar: Bediensperren. Zusatzfunktionen mit eNet-Server: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0. Update der Gerätesoftware. Fehlerspeicher auslesen. Sonnenschutz. Die Sonnenschutzfunktion ermöglicht das automatische Herabfahren eines Behanges bei starkem Sonnenlicht. Wird ein eingestellter Sonnenschutzwert für mehr als 2 Minuten überschritten, sendet der Sonnensensor die Szene ''Sonnenschutz'' und die Jalousien fahren in ihre zuvor gespeicherte Sonnenschutzposition. Sinkt die Helligkeit länger als 15 Minuten unter den eingestellten Sonnenschutzwert, fährt der Behang wieder nach oben. Sonnenschutz temperaturabhängig. Der temperaturabhängige Sonnenschutz kann vor Allem in der kälteren Jahreszeit genutzt werden. Die Beschattung des Innenraumes wird erst ausgelöst, wenn zusätzlich zum Sonnenschutzwert auch der eingestellte Temperaturwert überschritten ist. Nach Auslösen des Sonnenschutzes wird die Temperaturauswertung deaktiviert. Dämmerung. Bei Einbruch der Dunkelheit ermöglicht die Dämmerungsfunktion ein automatisches Herabfahren eines Behanges oder ein Schalten von Beleuchtung. Bei Unterschreiten des eingestellten Dämmerungswertes für mehr als 4 Minuten wird die Szene ''Dämmerung'' aufgerufen. Wird die eingestellte Dämmerungsschwelle für ca. 15 Minuten überschritten, fährt der Behang wieder nach oben oder die Beleuchtung schaltet aus. Um den Behang auch bei Morgendämmerung automatisch auffahren zu lassen, ist der Sonnensensor so zu positionieren, dass er durch den Behang nicht beschattet wird. Umgebungstemperatur: −5 . +45 °C. Helligkeitseinstellung: 4.000 . 80.000 lx. Dämmerungseinstellung: 5 ... 250 lx. Temperatureinstellung: +15 . +40 °C (und OFF). Maße (Ø x H): 75 x 27 mm. Funkfrequenz: 868,0 . 868,6 MHz. Sendeleistung: max. 20 mW. Sendereichweite im Freifeld: typ. 100 m. Empfängerkategorie: 2