JUNG - eNet Funk-Steuereinheit DALI 1fach Mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FMSTD8UP
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - eNet
Montageart - Unterputz
Schnittstelle 1-10 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377086715
Sonepar Artikelnummer
120468257
Hersteller Artikelnummer
FMSTD8UP
Hersteller Typ
FM STD 8 UP
Hersteller Artikel Nr.:
FMSTD8UP
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
eNet
Montageart:
Unterputz
Schnittstelle 1-10 V:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Anzahl anlernbare Geräte:
0
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Steuerstrom:
24 mA
Schutzart (IP):
IP2X
Min. Tiefe der Gerätedose:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.039 kg


