JUNG - eNet Funk-Steuertaste Pfeile 2fach, Pfeilsymbole, Metall verchromt, glanzchrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FMGCR1701P
Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz - Ja
Geeignet für Jalousieeinsatz - Ja
Farbe - Chrom
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377152465
Sonepar Artikelnummer
120752729
Hersteller Artikelnummer
FMGCR1701P
Hersteller Typ
FM GCR 1701 P
Hersteller Artikel Nr.:
FMGCR1701P
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz:
Ja
Geeignet für Jalousieeinsatz:
Ja
Farbe:
Chrom
Anzahl der Tasten:
2
Geeignet für Schalteinsatz:
Ja
Raumtemperaturregelung:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Funkgesteuert:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
eNet
Bluetooth-Schnittstelle:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.085 kg


