JUNG - eNet Funk-Universalsender Mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FMUS2UP
Funkfrequenz - 868 MHz
Reichweite - 100 m
Stromversorgung - 230 V AC
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011377087019
Sonepar Artikelnummer
120468261
Hersteller Artikelnummer
FMUS2UP
Hersteller Typ
FMUS2UP
Hersteller Artikel Nr.:
FMUS2UP
Funkfrequenz:
868 MHz
Reichweite:
100 m
Stromversorgung:
230 V AC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.036 kg
2fach. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen. Ansteuerung durch Taster, Schalter, Jalousietaster oder Jalousieschalter oder andere Geräte mit Tast- oder Schaltkontakt. Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 in Kombination mit einer geeigneten Abdeckung. Montage in Aufputzgehäuse oder Einbauadapter Mini-Gehäuse (Art.-Nr. FM-EBG) für Zwischendecken. Betrieb mit Funkaktoren aus dem eNet-System. Produkteigenschaften: Erkennen von Spannungspegeln und -wechseln am Eingang. Sendeverhalten einstellbar. Anschluss für Meldelampe – z.B. Für Anschluss von Taster mit separatem Meldekontakt (Art.-Nr. 534 U). Anzeige Übertragungsstatus mit Status-LED oder Meldelampe. Betriebsarten, einstellbar mit Betriebsartenschalter: 1fach Schalten/Dimmen/Jalousie. 1fach Automatik-Funktion. 2fach Schalten/Dimmen/Tastbetrieb. 2fach Automatik-Funktion. Mit eNet-Server einstellbar: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0. Szenen: Alles-Ein, Alles-Aus, individuelle Szenen. 2fach Jalousie. Bediensperren. Verbindungen einrichten freigegeben/gesperrt. Status für Zwangsführung. Repeaterfunktion. Update der Gerätesoftware. Ein- und Zweiflächenbedienung. Die Bedienung von Funktionen oder elektrischen Verbrauchern hängt von der Anwendung und den angeschlossenen Komponenten ab. Bei Anschluss von Schaltern folgt die Bedienung der gewohnten Schalterfunktion. Bei Anschluss von Tastern sind zwei Bedienarten üblich: Einflächenbedienung Beleuchtung: Das Ein-/Ausschalten oder heller/dunkler Dimmen einer Beleuchtung erfolgt abwechselnd durch wiederholtes Betätigen der betreffenden Taste. Zweiflächenbedienung Beleuchtung: Zwei Tasten bilden ein Funktionspaar. Betätigen links schaltet/dimmt eine Beleuchtung ein/heller, Betätigen rechts aus/dunkler. Einflächenbedienung Jalousie: Das Aufwärts- oder Abwärtsfahren erfolgt abwechselnd durch wiederholtes Betätigen der betreffenden Taste. Zweiflächenbedienung Jalousie: Zwei Tasten bilden ein Funktionspaar. Betätigen links fährt eine Jalousie aufwärts, Betätigen rechts abwärts. Nennspannung: AC 230 . 230 V ~, 50/60 Hz. Standby-Leistung: 0,5 W. Umgebungstemperatur: −25 . +70 °C. Eingänge. Leitungslänge: max. 100 m. Eingangsstrom bei Nennspannung: ca. 2 mA. Signaldauer: min. 200 ms. Ausgang Meldelampe. Nennspannung (Schaltspannung): AC 110 . 230 V ~. Ausgangsstrom: 40 mA. Anschlussart: Schraubklemmen. eindrähtig: 1 x 0,75 ... 4 mm2. feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,75 ... 2,5 mm2. Maße (Ø x H): 53 x 23 mm. Funkfrequenz: 868,0 . 868,6 MHz. Sendeleistung: max. 20 mW. Sendereichweite im Freifeld: typ. 100 m. Empfängerkategorie: 2


