JUNG - eNet Funk-Wandsender-Modul 3fach, F40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FM4003M
Wandsender - Ja
Signalübertragung - Funk
Anzahl der Kanäle - 3
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377086975
Sonepar Artikelnummer
120468160
Hersteller Artikelnummer
FM4003M
Hersteller Typ
FM 4003 M
Hersteller Artikel Nr.:
FM4003M
Wandsender:
Ja
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
3
Montageart:
Aufputz
Reichweite:
100 m
Mit Handsender:
Nein
Fenstersender:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Geeignet für Schalter:
Ja
Geeignet für Dimmer:
Ja
Geeignet für Jalousieschalter:
Ja
Geeignet für Anzeigeelement:
Nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.049 kg


