Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - eNet Funk-Wandsender-Modul 4fach, F50, Serie CD

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FMCD5004M

  • Wandsender - Ja

  • Signalübertragung - Funk

  • Anzahl der Kanäle - 4

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377147492

Sonepar Artikelnummer

120468206

Hersteller Artikelnummer

FMCD5004M

Hersteller Typ

FM CD 5004 M

Hersteller Artikel Nr.:

FMCD5004M

Wandsender:

Ja

Signalübertragung:

Funk

Anzahl der Kanäle:

4

Montageart:

Aufputz

Reichweite:

100 m

Mit Handsender:

Nein

Fenstersender:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Nein

Geeignet für Schalter:

Ja

Geeignet für Dimmer:

Ja

Geeignet für Jalousieschalter:

Ja

Geeignet für Anzeigeelement:

Nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.066 kg

inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA. Inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben. Für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: CD 504 TSA . Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Funksensor zur Übertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen. Betrieb mit Funkaktoren aus dem eNet-System. Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben). Produkteigenschaften: Je zwei nebeneinanderliegende Tasten gehören zu einem Kanal. Anzeige des Aktorstatus bei Statusabfrage durch eine grüne LED je Kanal. Anzeige des Übertragungsstatus durch eine rote LED. Einschalthelligkeit von Dimmaktoren speicherbar. Batteriebetriebenes Gerät (Batteriefach von vorne zugänglich). Signalisierung von Übertragungsfehler abschaltbar. Mit eNet-Server einstellbar: Szene Alles-Ein. Bediensperren. Zusatzfunktionen mit eNet-Server: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0. Update der Gerätesoftware