Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - eNet Server, REG, 6 TE

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - eNet Server, REG, 6 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ENET-SERVER

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - eNet

  • Montageart - REG

  • Mit Display - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377115927

Sonepar Artikelnummer

120468102

Hersteller Artikelnummer

ENET-SERVER

Hersteller Typ

ENET-SERVER

Hersteller Artikel Nr.:

ENET-SERVER

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

eNet

Montageart:

REG

Mit Display:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.284 kg

REG-Gehäuse 6 TE. Inklusive Steckernetzteil (Art.-Nr. ST NT 12 VDC) zur Vor-Ort-Inbetriebnahme. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung einer eNet-Installation über PC, Tablet und Laptop. Bedienung einer eNet-Installation über Smartphone (iOS und Android) mit eNet SMART HOME app. Funkempfänger für eNet REG-Module. Betrieb nur mit zugelassener Spannungsversorgung. Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler mit Spannungsversorgung REG (Art.-Nr. NT 1220 REG VDC). Mobiler Einsatz des eNet-Servers mit Spannungsversorgung Steckernetzteil (Art.-Nr. ST NT 12 VDC). Produkteigenschaften: Interne eNet-Funk- und WLAN-Antenne. Externe eNet-Funk- und WLAN-Antennen zur Ausweitung der Funkreichweiten zusätzlich anschließbar. LEDs zur Signalisierung. Tasten für Baustellenbetrieb und Restart des eNet-Servers. Galvanische Trennung zwischen den Anschlüssen der externen Antennen und dem Ethernet-Anschluss. Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0. Nennspannung: DC 12 V SELV. Stromaufnahme: 400 mA. Leistungsaufnahme. Betrieb: max. 6 W. Standby: max. 2 W. Umgebungstemperatur: −5 . +45 °C. Lager-/Transporttemperatur: −20 . +70 °C. Relative Feuchte: 20 ... 70 % (keine Betauung). Schutzklasse: III. Einbaubreite: 108 mm (6 TE). Anschluss Versorgung: Anschlussklemme. LAN: RJ45-Buchse 8-polig. WLAN-Antenne, extern: SMB-Buchse. Busleitung. Leitungslänge: max. 3 m. Anzahl REG-Module: max. 32. IP-Kommunikation. LAN: 10/100 Mbit/s Ethernet. WLAN: 2,4 GHz, IEEE 802.11g. IP-Verbindungen: max. 8. eNet-Kommunikation. Funkfrequenz: 868,0 . 868,6 MHz. Sendereichweite im Freifeld: typ. 100 m. Sendeleistung: max. 20 mW. Empfängerkategorie: 2