Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - eNet-Server-Set Smart Control 5

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - eNet-Server-Set Smart Control 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ENET-S-SC5SW

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - eNet

  • Ausführung - Melde- und Bedientableau

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377173347

Sonepar Artikelnummer

120552764

Hersteller Artikelnummer

ENET-S-SC5SW

Hersteller Typ

ENET-S-SC 5 SW

Hersteller Artikel Nr.:

ENET-S-SC5SW

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

eNet

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Unterputz

Display:

LED

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Zusammenstellung:

Bedienelement mit Rahmen

Bezeichnungsfeld:

Nein

Touchfunktion:

Ja

Mit Busankopplung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.856 kg

besteht aus eNet-Server (Art.-Nr.: ENET-SERVER) und Smart Control 5 (Art.-Nr.: SC 5 SW). eNet-Visualisierung in Verbindung mit eNet Server REG (Art.-Nr.: ENET-SERVER) ab Software Version 2.2