Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - eNet Taster Universal 1fach 2fach, Duroplast, Serie LS, blanc

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FMLC1701201

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - Ja

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - Ja

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377274587

Sonepar Artikelnummer

121058983

Hersteller Artikelnummer

FMLC1701201

Hersteller Typ

FM LC 1701 201

Hersteller Artikel Nr.:

FMLC1701201

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

Ja

Geeignet für Jalousieeinsatz:

Ja

Farbe:

sonstige

Anzahl der Tasten:

2

Geeignet für Schalteinsatz:

Ja

Raumtemperaturregelung:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Funkgesteuert:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

eNet

Bluetooth-Schnittstelle:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.036 kg

für Einsätze ''Jalousie'' Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE. Für Einsätze ''Licht'' Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z.B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern. Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen. Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder Nebenstelle 3-Draht. Produkteigenschaften: 2 Schaltzeiten speicherbar, die im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt werden. Sperrfunktion. Statusrückmeldung an Funksender. Statusanzeige mit LED. Nachtmodus. Auswertung der Nebenstelleneingänge (wenn vorhanden) zur Steuerung des Systemeinsatzes. Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz. Positionierung von Jalousien, Rollläden und Markisen über Szenenaufruf. Position für Sonnenschutz und Dämmerung. Laufzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar. Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz. Szenenbetrieb möglich. Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit UP-Einsätzen zum Dimmen. Funktionen in Kombination mit Schalteinsatz Relais, 2-kanalig. Ausgang a2 schaltet abhängig von Ausgang a1 z.B. um eine Lüftung in Abhängigkeit der Beleuchtung einzuschalten und mit Verzögerung auszuschalten. Einschaltverzögerung für Ausgang a2 einstellbar. Ausschaltverzögerung für Ausgang a2 einstellbar. Mit eNet-Server ab Version 2.2 einstellbar (abhängig vom Einsatz): Repeaterfunktion. Lamellenumsteuerzeit/Tuchstraffzeit. Umsteuerzeit bei Richtungswechsel. Laufrichtung invertierbar. Bediensperren. Nebenstellenauswertung deaktivieren. Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm. Maximalhelligkeit. Minimalhelligkeit. Dimmgeschwindigkeit. Ein-/ Ausschaltverzögerung. Auf-/ Abdimmrampe. Abschaltwarnung. Dauer-Ein, Dauer-Aus. Hotelfunktion. Nachlaufzeit. Lichtregelung. Zusatzfunktionen mit eNet-Server: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM). Update der Gerätesoftware. Fehlerspeicher auslesen