JUNG - Fernfühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FFNTC
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Temperatursensor
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377206977
Sonepar Artikelnummer
121058982
Hersteller Artikelnummer
FFNTC
Hersteller Typ
FF NTC
Hersteller Artikel Nr.:
FFNTC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Temperatursensor
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.146 kg
für Raumthermostate Art.-Nrn.: 1790 RTR, TR D .. 1790 . Ersatzteil für Fußbodenheizungsthermostat Art.-Nrn.: FTR 231. Die Fühlerleitung kann mit einer zweiadrigen Leitung, mit einem Querschnitt von 1,5 mm2, die für Netzspannung ausgelegt ist, verlängert werden. Bei Verlegung in Kabelkanälen oder in der Nähe von Starkstromleitungen muss eine abgeschirmte Leitung verwendet werden. Auch geeignet als externer Temperaturfühler für folgende KNX-Geräte, Art.-Nrn.: . 2178 TS .., .. 2178 ORTS .., .. 5292 D 1ST, .. 5294 D 1ST, 23066 REGHE, 23001 1S U, 23002 1S U, 39001 1S U. 459 D 1S .., 4000.. 1S E. Maße (Ø x H): 7,8 x 28 mm. Leitungslänge: 4 m (auf 50 m verlängerbar). Schutzgrad: IP67


