JUNG - FI-Schutzschalter 30 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A5530FIBAL
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Fehlerstrom-Typ - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377148819
Sonepar Artikelnummer
120467378
Hersteller Artikelnummer
A5530FIBAL
Hersteller Typ
A5530FIBAL
Hersteller Artikel Nr.:
A5530FIBAL
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
sonstige
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
3 kA
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Gerätebreite:
55 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.122 kg


