JUNG - FI-Schutzschalter 30 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CD5530FIB
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Fehlerstrom-Typ - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377164413
Sonepar Artikelnummer
120468035
Hersteller Artikelnummer
CD5530FIB
Hersteller Typ
CD 5530 FIB
Hersteller Artikel Nr.:
CD5530FIB
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
sonstige
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
3 kA
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Gerätebreite:
67 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
67 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.120 kg


