Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

JUNG - Folien, WG600/800

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Folien, WG600/800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60FO

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - rot

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Mit ertastbarem Aufdruck - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377080058

Sonepar Artikelnummer

120045949

Hersteller Artikelnummer

60FO

Hersteller Typ

60 FO

Hersteller Artikel Nr.:

60FO

Ausführung:

sonstige

Farbe:

rot

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

für Abdeckung mit Glasscheibe Art.-Nrn.: 561 GL .., 860 WGL .., 661 WGL . Für Abdeckungen Art.-Nrn.: .. 564 .., .. 964 . Mit Beschriftung ''NOTSCHALTER'', ''HEIZUNG'', ''RAUCHABZUG'', ÖFFNEN'', ''LICHTKUPPEL'', ''HAUSALARM'', ''bei Feuer Glas einschlagen – Knopf drücken''