Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Friends of Hue Funk-Wandsender Set 4-kanalig, Serie A, aluminium

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FOHA595AL

  • Wandsender - Ja

  • Signalübertragung - Funk

  • Anzahl der Kanäle - 4

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377213623

Sonepar Artikelnummer

121059047

Hersteller Artikelnummer

FOHA595AL

Hersteller Typ

FOH A 595 AL

Hersteller Artikel Nr.:

FOHA595AL

Wandsender:

Ja

Signalübertragung:

Funk

Anzahl der Kanäle:

4

Montageart:

Aufputz

Farbe:

Aluminium

Reichweite:

175 m

Mit Handsender:

Nein

Fenstersender:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

Nein

Geeignet für Schalter:

Ja

Geeignet für Dimmer:

Ja

Geeignet für Jalousieschalter:

Ja

Geeignet für Anzeigeelement:

Nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.042 kg

4-kanalig. max. 4 Lichtszenen. Inklusive Montageplatte, Klebefolie und Sicherungsschraube. Smarter Lichtschalter zum drahtlosen Fernsteuern von Philips Hue Leuchtmitteln. Zum Schalten, Dimmen und Ansteuern von individuellen Lichtszenen. Zur Verwendung in Wohnbereichen. Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben). Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung erzeugt (Energy Harvesting). Verschlüsselte Übertragung mit gerätespezifischem Code. Funkstandard ZigBee Green Power, kompatibel mit Friends of Hue und Apple HomeKit. Reichweitenverlängerung automatisch über Philips Hue Leuchtmittel. Einfache Inbetriebnahme und Konfiguration über Philips Hue App und Hue Bridge ab V2. Funkfrequenz: 2,402 . 2,480 GHz. Sendereichweite. im Freifeld: bis 175 m. In Gebäuden: ca. 20 m. Sendeleistung: 7 dBm / 5 mW. Umgebungstemperatur: −5 . +45 °C. Lager-/Transporttemperatur: −25 . +65 °C. Luftfeuchte: 0 ... 95 % (keine Betauung)