Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Fußbodenheizungsthermostat, Öffner, AC 230 V~

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Fußbodenheizungsthermostat, Öffner, AC 230 V~

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTR231

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011377195424

Sonepar Artikelnummer

121059124

Hersteller Artikelnummer

FTR231

Hersteller Typ

FTR231

Hersteller Artikel Nr.:

FTR231

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

Nein

Differenzwert:

0.5 K

Montageart:

Unterputz

Sensor extern:

Nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenz verstellbar:

Nein

Temperatur ablesbar:

Nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Mit Display:

Nein

Bedienung:

Dreh

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Schutzart (IP):

IP2X

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.065 kg

Fußbodenheizungsthermostat (Öffner). Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Elektronischer Temperaturregler zum Steuern von elektrischen Fußbodenheizungen oder Fußbodentemperiersystemen. Regeln der Fußbodentemperatur in geschlossenen Räumen. Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073. Produkteigenschaften: Manuelles Einstellen einer Komforttemperatur des Fußbodens. Temperaturbegrenzungen einstellbar. Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung. Eingang zur Aktivierung der Absenktemperatur (ECO) über Zentraluhr. Fernfühler (Art.-Nr.: FF NTC) im Lieferumfang enthalten. Frostschutzfunktion. Meldung von Fehlfunktion des Fernfühlers über Status-LED. Arbeitsweise Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunkt. Heizunterbrechung bei Dauerheizen nach einer Stunde für 5 Minuten. Mehrfarbige Status-LED. Permanentbetrieb der LED möglich. Für Abdeckungen Art.-Nrn.: 1749 ..