JUNG - Glasabdeckung 1fach, ohne Symbole, Serie AS/A, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ACUKO6TXSW
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - signalieren
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377171176
Sonepar Artikelnummer
120552624
Hersteller Artikelnummer
ACUKO6TXSW
Hersteller Typ
A CU KO6 TX SW
Hersteller Artikel Nr.:
ACUKO6TXSW
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
signalieren
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.013 kg


