JUNG - Glasabdeckung 1fach, ohne Symbole, Serie LS, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LSCUKO6TXWW
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - signalieren
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377171183
Sonepar Artikelnummer
120552859
Hersteller Artikelnummer
LSCUKO6TXWW
Hersteller Typ
LS CU KO6 TX WW
Hersteller Artikel Nr.:
LSCUKO6TXWW
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
signalieren
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.019 kg


