Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Glasfaser Keystone SC Simplex Buchse OM4

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SCOM4EV

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Befestigungsart - einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377360860

Sonepar Artikelnummer

121397076

Hersteller Artikelnummer

SCOM4EV

Hersteller Typ

SCOM4EV

Hersteller Artikel Nr.:

SCOM4EV

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

violett

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Werkstoff der Hülse:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.005 kg

Anschluss Vorder- und Rückseite: SC Simplex weiblich Farbcode für Kategorie OM4 Multimode für Abdeckungen Art.-Nrn.: ..569-1 WE .., ..569-2 WE .., .. 1969-1 .. WE .., .. 1969-2 .. WE . für Montageadapter 30° Art.-Nr.: 3069-2 SIE mit Staubschutzkappe passend in Standard-Keystone-Öffnungen Für ausreichend Bauraum sorgen und Biegeradien beachten.