JUNG - Glasrahmen 1fach, Glas, A CREATION, champagner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AC581GLCH
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Glas
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377094833
Sonepar Artikelnummer
120408652
Hersteller Artikelnummer
AC581GLCH
Hersteller Typ
AC 581 GL CH
Hersteller Artikel Nr.:
AC581GLCH
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Glas
Farbe:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Geeignet für Einbauinstallation:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP2X
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
84 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
10 mm
Einbaubreite:
55 mm
Einbauhöhe:
55 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
52 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.070 kg


