Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Glimmlampe für Funktionsanzeige, 230 V ~, 1,1 mA, weiss

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Glimmlampe für Funktionsanzeige, 230 V ~, 1,1 mA, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93

  • Anwendung - Steckdose

  • Leuchtmittel - Glimmlampe

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377093652

Sonepar Artikelnummer

120045950

Hersteller Artikelnummer

93

Hersteller Typ

93

Hersteller Artikel Nr.:

93

Anwendung:

Steckdose

Leuchtmittel:

Glimmlampe

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

16 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Nennstromaufnahme:

1.1 mA

Neutralleiter erforderlich:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393980

Gewicht:

0.001 kg

für SCHUKO-Steckdosen mit Funktionsanzeige Art.-Nrn.: ..520 KO.., 820 KO. Mittlere Brenndauer ca. 35 000 Std.