Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Glimmlampe für Schalter und Taster, 400 V ~, 0,5 mA, weiss

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Glimmlampe für Schalter und Taster, 400 V ~, 0,5 mA, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - Glimmlampe

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377371804

Sonepar Artikelnummer

120016787

Hersteller Artikelnummer

98

Hersteller Typ

98

Hersteller Artikel Nr.:

98

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

Glimmlampe

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

400 V

Nennstrom:

0.5 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

Stecksockel

Nennstromaufnahme:

0.5 mA

Neutralleiter erforderlich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393980

Gewicht:

0.001 kg

für Wippschalter Art.-Nrn.: 503 U, 603 W, 803 W. Für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn.: 502-20 KOU, 506-20 KOU, 503 KOU, 803 KOW. Für Heizungsschalter Art.-Nrn.: 603 HW, 803 HW. Mittlere Brenndauer ca. 35 000 Std.