JUNG - Glimmlampe für Serienschalter und Doppeltaster, 230 V ~, 0,8 mA, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94RT
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - Glimmlampe
Farbe des Leuchtmittels - rot
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377024489
Sonepar Artikelnummer
120465614
Hersteller Artikelnummer
94RT
Hersteller Typ
94 RT
Hersteller Artikel Nr.:
94RT
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
0.8 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Nennstromaufnahme:
0.8 mA
Neutralleiter erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85393980
Gewicht:
0.001 kg


