Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

JUNG - Helligkeitssensor, 24 V DC (15 ... 30 V DC)

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Helligkeitssensor, 24 V DC (15 ... 30 V DC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WS10H

  • Ausführung - Helligkeitssensor

  • Nennspannung - 24 V

  • Frequenz - 0 Hz

  • Bemessungsstrom - 0.005 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377069558

Sonepar Artikelnummer

120069454

Hersteller Artikelnummer

WS10H

Hersteller Typ

WS10H

Hersteller Artikel Nr.:

WS10H

Ausführung:

Helligkeitssensor

Nennspannung:

24 V

Frequenz:

0 Hz

Bemessungsstrom:

0.005 A

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90158020

Gewicht:

0.090 kg

Betriebsspannung 24 V DC. Messbereich 0 bis 60 000 Lux, linear. Funktion: Mit den drei Messwertaufnehmern Helligkeits-, Dämmerungs- und Temperatursensor werden je nach Sensortyp die klimatischen Daten aufgenommen und in analoge Spannungssignale (0 . 10 V) umgewandelt. Zur Auswertung dieser Signale wird der Analogeingang benötigt, welcher in Abhängigkeit der analogen Signale Messwert- oder Befehlstelegramme auf den KNX senden kann. Die Sensoren sind zur Verhinderung von Feuchtigkeitsbildung im Gehäuse mit Druckausgleichselementen (Klimamembran) ausgestattet. Anschluss: Die Zuleitung wird durch die PG7-Verschraubung zu den Anschlussklemmen geführt. +UB: Betriebsspannung 24 V DC. GND: Bezugspotential (Masse) erdfrei. OUT: Ausgang 0 . 10 V