Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Hotelabdeckung mit LED-Einheit 230 V, Aussenstelle, anthrazit

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ALCUKO5M230AN

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Verwendung - signalieren

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377162396

Sonepar Artikelnummer

120552660

Hersteller Artikelnummer

ALCUKO5M230AN

Hersteller Typ

ALCUKO5M230AN

Hersteller Artikel Nr.:

ALCUKO5M230AN

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Verwendung:

signalieren

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85312020

Gewicht:

0.035 kg

(kpl. Mit Tragring, Schraubbefestigung). Mit roter und grüner LED-Lampe. Mit Lichtleiter und Symbolen ''do not disturb'' (DND) und ''make up room'' (MUR). Die Außenstelle signalisiert den Schaltzustand der Innenstelle.