Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Hotelschalter, Innenstelle, 2fach, AC 230 V ~

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Hotelschalter, Innenstelle, 2fach, AC 230 V ~

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 505KO5VEUM230

  • Schaltungsart - Serienschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Anzahl der Betätigungswippen - 2

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377162082

Sonepar Artikelnummer

120493766

Hersteller Artikelnummer

505KO5VEUM230

Hersteller Typ

505 KO5 VEU M 230

Hersteller Artikel Nr.:

505KO5VEUM230

Schaltungsart:

Serienschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement

Tastschalter:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe des Schaltelements:

weiß

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

ja

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Beleuchtungsart:

LED austauschbar

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Heizungsschalter:

Nein

Waschmaschinenschalter:

Nein

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Einbautiefe:

24 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.058 kg

für Hotelwippe Innenstelle Art.-Nrn.: . RU KO5 M . Mit roter und grüner LED-Lampe. Tasten sind gegenseitig mechanisch verriegelt. Mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2. Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669). (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen). Die Innenstelle dient ausschließlich zur Ansteuerung der LEDs der Außenstelle. N-Leiter erforderlich