JUNG - Hotelschalter, Innenstelle, 2fach, DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 505KO5VEUM24
Schaltungsart - Serienschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 2
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377162044
Sonepar Artikelnummer
120493767
Hersteller Artikelnummer
505KO5VEUM24
Hersteller Typ
505 KO5 VEU M 24
Hersteller Artikel Nr.:
505KO5VEUM24
Schaltungsart:
Serienschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe des Schaltelements:
weiß
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Nennspannung:
24 V
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Einbautiefe:
24 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.058 kg


