Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

JUNG - Impulseinsatz

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1708IE

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Impuls-Einsatz

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377166967

Sonepar Artikelnummer

120552521

Hersteller Artikelnummer

1708IE

Hersteller Typ

1708 IE

Hersteller Artikel Nr.:

1708IE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Impuls-Einsatz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.078 kg

für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: . 1700 .., .. 17180 .., .. 17280 . Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Manuelles oder automatisches Einschalten des Treppenhaus-Automaten Art.-Nr. 1208 REG. Betrieb mit geeignetem Aufsatz. Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073. Produkteigenschaften: Manuelles Schalten in Kombination mit LB-Management Taster 1fach Art.-Nrn.: . 1700 .., .. 1700 P . Automatisches Schalten in Kombination mit Bewegungsmeldern aus dem LB-Management. Betrieb in 3- oder 4-Leiter-Schaltung. Einsatz in 2-Draht Technik ausgeführt